Beli internet tanpa kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge 3V Type (Vanbelt)Deskripsi:Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.0
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 67
- BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- BANDO Power Ace V-BeltDeskripsi:Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt)Deskripsi:Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.atribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 151
- Mitsuboshi V-Belt Mac Star Multi Wedge 3 V Type (Vanbelt)Deskripsi:Mac Star Multi-Wedge Belt adalah bagian atas Mac Star Wedge Belt yang disambungkan dengan tie band. Bentuk cross-sectional belt ini mirip dengan Mac Star Wedge Belt. Meskipun fluktuasi beban penggerak utama atau sisi mesin yang digerakkan terjadi secara berkala, belt dapat tetap beroperasi dengan stabil karena panjang belt tetap sama. Belt tidak akan lepas dari pulley. Karena disambung dengan tie band, belt dapat beroperasi dengan stabil dan vibrasinya lebih rendah meskipun jarak antar shaft jauh. Cocok untuk penggunaan vertikal.
- BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Width (mm): 9.5
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt)Deskripsi:SK Wedge Belts SPZ dengan spesifikasi SPZ 487 - SPZ 3960 adalah belt dari brand Optibelt untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 63
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- OPTIBELT V-Belt XPA Series (Vanbelt)atribut:
- Nominal Lengths Unit (mm): 1382
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.70
- Weight (kg/m): 0.105
- Max. Manufacturing Length (mm): 3550
- Minimum Pulley Diameter (mm): 71
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- Autonics Proximity Sensors Inductive PR SeriesDeskripsi:Cylindrical Inductive Proximity SensorsThe PR series inductive proximity sensors feature solid sensing performance, excellent noise immunity and protection circuits. Available in various sizes and sensing distances, the standard cylindrical inductive sensors can be used in diverse applications requiring non-contact detection of metallic objects.
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
Daftar Harga internet tanpa kabel Terbaru October 2026
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge 3V Type (Vanbelt) | Rp56.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Maxstar Wedge (Vanbelt) | Rp42.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt) | Rp229.900 |
| BANDO Power Ace V-Belt | Rp44.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt) | Rp169.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Mac Star Multi Wedge 3 V Type (Vanbelt) | Rp709.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt) | Rp48.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt) | Rp54.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt) | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ekP104820524-1.jpg)
/69P106747225-2.jpg)
/qrP102038963-3.jpg)

/etP104820533-1.jpg)
/P102360842-1.jpg)
/aaP112008370-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/glP104820597-1.jpg)
/fkP104820560-1.jpg)
/12P102039038-3.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/07P108518007-1.jpg)
%20(Vanbelt)/lnP102125779-3.jpg)
/24P102039076-3.jpg)
/m9P105427801-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)